Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adatátviteli modultartó 2db Ctíp csatl.mod 45x45mm hófeh SN059129 - 6119286

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195887386

Sonepar cikkszám

SN059129

Gyártói cikkszám

6119286

Gyártói típuskód

DTS-02C RW1

Felhasználás:

beépíthető adatcsatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

26 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli modultartó 2db Ctíp csatl.mod 45x45mm hófeh