OBO - Adatátviteli vez védelme V24 interfészhez D-SUB 15 12V SN059165 - 5080150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 12-12 V
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.34 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 18 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916031
Sonepar cikkszám
SN059165
Gyártói cikkszám
5080150
Gyártói típuskód
SD15-V24 15
Névleges feszültség AC:
12-12 V
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.34 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
18 V
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
25 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
D-Sub 15-pólusú
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Adatátviteli vez védelme V24 interfészhez D-SUB 15 12V