OBO - Adatátviteli vezeték védelme V24 interfészhez D-SUB 9 6V SN059167 - 5080061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 6-6 V
Névleges feszültség DC - 6-6 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.75 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 7.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 7.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916277
Sonepar cikkszám
SN059167
Gyártói cikkszám
5080061
Gyártói típuskód
SD09-V11 9
Névleges feszültség AC:
6-6 V
Névleges feszültség DC:
6-6 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.75 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
7.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
7.5 V
Védelmi szint ér/ér:
100 V
Védelmi szint ér/föld:
10 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
D-Sub 9-pólusú
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem