OBO - Adatátviteli vezetékek védelme nagyfrek vezetékekhez 170V SN059168 - 5093171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 170-170 V
Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA
1. csatlakozó - 7/16 csatlakozó
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 185 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195030881
Sonepar cikkszám
SN059168
Gyártói cikkszám
5093171
Gyártói típuskód
DS-7 16 M/W
Névleges feszültség DC:
170-170 V
Villám-áramlökés (10/350):
2.5 kA
1. csatlakozó:
7/16 csatlakozó
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
185 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint:
0.8 V
Védelmi szint ér/ér:
800 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-3000 MHz
Határfrekvencia:
3000 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Védettség (IP):
IP40