OBO - Adatátviteli vezetékvédő készülék 5081688 - 5081688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 122 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V
Védelmi szint ér/ér - 500 V
Védelmi szint ér/föld - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195834793
Sonepar cikkszám
5081688
Gyártói cikkszám
5081688
Gyártói típuskód
SC-TELE 4-C-G
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
122 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
170 V
Védelmi szint ér/ér:
500 V
Védelmi szint ér/föld:
300 V
Szerelési mód:
falon kívüli
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Adatátviteli vezetékvédő készülék