Nem visszaküldhető

OBO - Adatátviteli vezetékvédő készülék (TeleDefender) 5081690 - 5081690

OBO
MásolásMásolás
OBO - Adatátviteli vezetékvédő készülék (TeleDefender) 5081690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 170 V

  • Védelmi szint ér/ér - 300 V

  • Védelmi szint ér/föld - 650 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196034352

Sonepar cikkszám

5081690

Gyártói cikkszám

5081690

Gyártói típuskód

TD-4/I

Legmagasabb tartós feszültség AC:

120 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

170 V

Védelmi szint ér/ér:

300 V

Védelmi szint ér/föld:

650 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Adat- és telekommunikáció ; Ipari száloptikai csatlakozó doboz ; Adatátviteli vezetékvédő készülék (TeleDefender)