OBO - Akasztó kampó M6x70mm 3453812 - 3453812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő - 6 mm
Teljes hossz - 70 mm
Anyag - acél
Műanyagbevonatú - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3453812
Gyártói cikkszám
3453812
Gyártói típuskód
948/G M6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő:
6 mm
Teljes hossz:
70 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; % Akasztó kampó M6x70mm