OBO - Akkumlátor motoros kinyomó pisztolyhoz 3,0Ah, 14,4V SX104086 - 7203816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 14.4 V
Kapacitás - 3 mAh
Kivitel - lítium-ion
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196820900
Sonepar cikkszám
SX104086
Gyártói cikkszám
7203816
Gyártói típuskód
EA 3-14
Névleges feszültség:
14.4 V
Kapacitás:
3 mAh
Kivitel:
lítium-ion
Akkumlátor motoros kinyomó pisztolyhoz 3,0Ah, 14,4V