OBO - Alaptartó 165x76x12 szalaghorganyzottfekete SN059182 - 7407836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 76 mm
Mélység - 11.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113287
Sonepar cikkszám
SN059182
Gyártói cikkszám
7407836
Gyártói típuskód
MTU 2
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
76 mm
Mélység:
11.4 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
162 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Alaptartó 165x76x12 szalaghorganyzottfekete