OBO - Alaptartó 208x76x12 szalaghorganyzottfekete SN059183 - 7407840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 0
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113294
Sonepar cikkszám
SN059183
Gyártói cikkszám
7407840
Gyártói típuskód
MTU 3
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
0
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
76 mm
Mélység:
11.4 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
205 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Alaptartó 208x76x12 szalaghorganyzottfekete