OBO - Alapvédelem több eres adatvezeték rendsz.hez 5084020 - 5084020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195525318
Sonepar cikkszám
5084020
Gyártói cikkszám
5084020
Gyártói típuskód
LSA-B-MAG
Legmagasabb tartós feszültség AC:
120 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Alapvédelem több eres adatvezeték rendsz.hez