OBO - Alátét 22x23x3 O5mm szürke SN059184 - 6178548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 5 mm
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 24 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196015061
Sonepar cikkszám
SN059184
Gyártói cikkszám
6178548
Gyártói típuskód
ULS
Belső átmérő:
5 mm
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
4
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét 22x23x3 O5mm szürke