OBO - Alátét DIN 125/A szerint M8 tűzihorg DIN 267 Teil 10 SN059190 - 3402452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 16 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300793
Sonepar cikkszám
SN059190
Gyártói cikkszám
3402452
Gyártói típuskód
966 M8 F
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
16 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét DIN 125/A szerint M8 tűzihorg DIN 267 Teil 10