Nem visszaküldhető

OBO - Alátét DIN 125 A4 M12 V4A SN059189 - 3402345

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 13 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő - 24 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Vastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195894780

Sonepar cikkszám

SN059189

Gyártói cikkszám

3402345

Gyártói típuskód

WS M12 D24 A4

Belső átmérő:

13 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő:

24 mm

Felület:

kezeletlen

Vastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Furatok formája:

kerek

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

12

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét DIN 125 A4 M12