Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alátét fogazott M10 galvanizált 3404102 - 3404102

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Kivitel - nyitott külső fogazat

  • Belső átmérő - 0.41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195301752

Sonepar cikkszám

3404102

Gyártói cikkszám

3404102

Gyártói típuskód

SWS M10 G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

nyitott külső fogazat

Belső átmérő:

0.41 mm

Külső átmérő:

18 mm

Metrikus csavarmérethez:

10

Vastagság:

2.7 mm

Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét fogazott M10 galvanizált