OBO - Alátét fogazott M12 galvanizált 3404129 - 3404129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - nyitott külső fogazat
Belső átmérő - 0.51 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195301813
Sonepar cikkszám
3404129
Gyártói cikkszám
3404129
Gyártói típuskód
SWS M12 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
nyitott külső fogazat
Belső átmérő:
0.51 mm
Külső átmérő:
20.5 mm
Metrikus csavarmérethez:
12
Vastagság:
3 mm
Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét fogazott M12 galvanizált