OBO - Alátét fogazott M5 galvanizált 3404056 - 3404056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - nyitott külső fogazat
Belső átmérő - 5.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195301578
Sonepar cikkszám
3404056
Gyártói cikkszám
3404056
Gyártói típuskód
SWS M5 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
nyitott külső fogazat
Belső átmérő:
5.3 mm
Külső átmérő:
10 mm
Metrikus csavarmérethez:
5
Vastagság:
1.8 mm
Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét fogazott M5 galvanizált