OBO - Alátét fogazott M6 galvanizált 3404064 - 3404064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - nyitott külső fogazat
Belső átmérő - 0.25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195301639
Sonepar cikkszám
3404064
Gyártói cikkszám
3404064
Gyártói típuskód
SWS M6 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
nyitott külső fogazat
Belső átmérő:
0.25 mm
Külső átmérő:
11 mm
Metrikus csavarmérethez:
6
Vastagság:
2.1 mm
Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét fogazott M6 galvanizált