Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alátét fogazott M6 galvanizált V2A 3404331 - 3404331

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Kivitel - nyitott külső fogazat

  • Belső átmérő - 0.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195301936

Sonepar cikkszám

3404331

Gyártói cikkszám

3404331

Gyártói típuskód

SWS M6 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Kivitel:

nyitott külső fogazat

Belső átmérő:

0.25 mm

Külső átmérő:

11 mm

Metrikus csavarmérethez:

6

Vastagság:

2.1 mm

Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét fogazott M6 galvanizált