Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alátét fogazott M8 galvanizált 3404080 - 3404080

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Kivitel - nyitott külső fogazat

  • Belső átmérő - 0.33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195301691

Sonepar cikkszám

3404080

Gyártói cikkszám

3404080

Gyártói típuskód

SWS M8 G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

nyitott külső fogazat

Belső átmérő:

0.33 mm

Külső átmérő:

15 mm

Metrikus csavarmérethez:

8

Vastagság:

2.4 mm

Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét fogazott M8 galvanizált