OBO - Alátét M10 3402096 - 3402096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195300137
Sonepar cikkszám
3402096
Gyártói cikkszám
3402096
Gyártói típuskód
WS M10 D20 G
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10