OBO - Alátét M10 horganyzott 3402223 - 3402223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 11 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 28 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300434
Sonepar cikkszám
3402223
Gyártói cikkszám
3402223
Gyártói típuskód
WS M10 D28 G
Belső átmérő:
11 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
28 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10 horganyzott