OBO - Alátét M10 tűzihorganyzott 3402460 - 3402460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300854
Sonepar cikkszám
3402460
Gyártói cikkszám
3402460
Gyártói típuskód
966 M10 F
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10 tűzihorganyzott