OBO - Alátét M10 tűzihorganyzott 6408729 - 6408729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 11 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 34 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196480074
Sonepar cikkszám
6408729
Gyártói cikkszám
6408729
Gyártói típuskód
DIN440 11 F
Belső átmérő:
11 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
34 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10 tűzihorganyzott