OBO - Alátét M10 V2A 3402320 - 3402320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300618
Sonepar cikkszám
3402320
Gyártói cikkszám
3402320
Gyártói típuskód
WS M10 D20 A2
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10