OBO - Alátét M10 V4A SN059185 - 3402322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195618089
Sonepar cikkszám
SN059185
Gyártói cikkszám
3402322
Gyártói típuskód
WS M10 D20 A4
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10