OBO - Alátét M12 galvanikusan horganyzott SN059186 - 3402126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300199
Sonepar cikkszám
SN059186
Gyártói cikkszám
3402126
Gyártói típuskód
WS M12 D24 G
Belső átmérő:
13 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
12
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M12 galvanikusan horganyzott