OBO - Alátét M12 tűzihorganyzott 3402479 - 3402479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300915
Sonepar cikkszám
3402479
Gyártói cikkszám
3402479
Gyártói típuskód
966 M12 F
Belső átmérő:
13 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
12
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M12 tűzihorganyzott