OBO - Alátét M12 tűzihorganyzott 6408737 - 6408737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 44 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196480135
Sonepar cikkszám
6408737
Gyártói cikkszám
6408737
Gyártói típuskód
DIN440 14 F
Belső átmérő:
13.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
44 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
4 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
12
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M12 tűzihorganyzott