OBO - Alátét M12rozsdamentes acél V2A 3402339 - 3402339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300670
Sonepar cikkszám
3402339
Gyártói cikkszám
3402339
Gyártói típuskód
WS M12 D24 A2
Belső átmérő:
13 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
12
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M12rozsdamentes acél