OBO - Alátét M4 3402045 - 3402045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 4.3 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 9 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195299899
Sonepar cikkszám
3402045
Gyártói cikkszám
3402045
Gyártói típuskód
WS M4 D09 G
Belső átmérő:
4.3 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
9 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
0.8 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
4
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M4