OBO - Alátét M6 3402061 - 3402061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 12 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300014
Sonepar cikkszám
3402061
Gyártói cikkszám
3402061
Gyártói típuskód
WS M6 D12 G
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6