OBO - Alátét M6 3402207 - 3402207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 28 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300311
Sonepar cikkszám
3402207
Gyártói cikkszám
3402207
Gyártói típuskód
WS M6 D28 G
Belső átmérő:
6.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
28 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6