Nem visszaküldhető

OBO - Alátét M6 3402444 - 3402444

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 6.4 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 12 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Vastagság - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195300731

Sonepar cikkszám

3402444

Gyártói cikkszám

3402444

Gyártói típuskód

966 M6 F

Belső átmérő:

6.4 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

12 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Vastagság:

1.6 mm

Anyagminőség:

egyéb

Furatok formája:

kerek

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

6

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6