Nem visszaküldhető

OBO - Alátét M6 rozsdamentes acél V2A 3402304 - 3402304

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 6.4 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő - 12 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Vastagság - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195300496

Sonepar cikkszám

3402304

Gyártói cikkszám

3402304

Gyártói típuskód

WS M6 D12 A2

Belső átmérő:

6.4 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő:

12 mm

Felület:

kezeletlen

Vastagság:

1.6 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Furatok formája:

kerek

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

6

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6 rozsdamentes acél