OBO - Alátét M6 V4A SN059187 - 3402306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 12 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195909415
Sonepar cikkszám
SN059187
Gyártói cikkszám
3402306
Gyártói típuskód
WS M6 D12 A4
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
12 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6