OBO - Alátét M8 A9 csavarhoz 3402088 - 3402088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 16 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300076
Sonepar cikkszám
3402088
Gyártói cikkszám
3402088
Gyártói típuskód
WS M8 D16 G
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
16 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M8 A9 csavarhoz