OBO - Alátét M8 rozsdamentes acél V2A 3402312 - 3402312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 16 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195300557
Sonepar cikkszám
3402312
Gyártói cikkszám
3402312
Gyártói típuskód
WS M8 D16 A2
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M8 rozsdamentes acél