OBO - Alátét M8 tűzihorganyzott 6408710 - 6408710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 9 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 28 mm
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196480012
Sonepar cikkszám
6408710
Gyártói cikkszám
6408710
Gyártói típuskód
DIN440 9 F
Belső átmérő:
9 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
28 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M8 tűzihorganyzott