OBO - Alátét nagy felületű M5 horganyzott D=20mm 3403041 - 3403041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 5.3 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867975
Sonepar cikkszám
3403041
Gyártói cikkszám
3403041
Gyártói típuskód
WS M5 G20 G
Belső átmérő:
5.3 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
5
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagy felületű M5 horganyzott D=20mm