OBO - Alátét nagy felületű M6 horganyzott D=20mm 3403076 - 3403076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868033
Sonepar cikkszám
3403076
Gyártói cikkszám
3403076
Gyártói típuskód
WS M6 G20 G
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagy felületű M6 horganyzott D=20mm