Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alátét nagy felületű M6 horganyzott D=30mm 3403092 - 3403092

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 6.4 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 30 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 1.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868156

Sonepar cikkszám

3403092

Gyártói cikkszám

3403092

Gyártói típuskód

WS M6 G30 G

Belső átmérő:

6.4 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

30 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

1.3 mm

Anyagminőség:

C45 (acél)

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

6

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagy felületű M6 horganyzott D=30mm