Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alátét nagy felületű M8 horganyzott D=25mm 3403130 - 3403130

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 8.4 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Vastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868279

Sonepar cikkszám

3403130

Gyártói cikkszám

3403130

Gyártói típuskód

WS M8 G25 G

Belső átmérő:

8.4 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

25 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vastagság:

1.2 mm

Anyagminőség:

C45 (acél)

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

8

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagy felületű M8 horganyzott D=25mm