OBO - Alátét rugós M10 horganyzott DIN 128 A M10 G SN005804 - 3405109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - hullámozott
Belső átmérő - 0.41 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195302414
Sonepar cikkszám
SN005804
Gyártói cikkszám
3405109
Gyártói típuskód
LWS M10 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
hullámozott
Belső átmérő:
0.41 mm
Külső átmérő:
18.1 mm
Metrikus csavarmérethez:
10
Vastagság:
3 mm
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét rugós M10 horganyzott DIN 128 A M10 G