OBO - Alátét rugós M6 horganyzott DIN 50961 GT76784 - 3405060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - hullámozott
Belső átmérő - 0.25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195302292
Sonepar cikkszám
GT76784
Gyártói cikkszám
3405060
Gyártói típuskód
LWS M6 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
hullámozott
Belső átmérő:
0.25 mm
Külső átmérő:
11.8 mm
Metrikus csavarmérethez:
6
Vastagság:
2.1 mm
Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Alátét rugós M6 horganyzott DIN 50961