Nem visszaküldhető

OBO - Alátét rugós M8 horganyzott DIN 128 A M8 G 3405087 - 3405087

OBO
MásolásMásolás
OBO - Alátét rugós M8 horganyzott DIN 128 A M8 G 3405087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Kivitel - hullámozott

  • Belső átmérő - 0.33 mm

  • Külső átmérő - 14.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195302353

Sonepar cikkszám

3405087

Gyártói cikkszám

3405087

Gyártói típuskód

LWS M8 G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kivitel:

hullámozott

Belső átmérő:

0.33 mm

Külső átmérő:

14.8 mm

Metrikus csavarmérethez:

8

Vastagság:

2.6 mm

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét rugós M8 horganyzott DIN 128 A M8 G