OBO - Állítható fali konzol könnyű kivitel B160mm mer thorg SN059198 - 6419505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-90 mm
Szélesség - 220 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058724
Sonepar cikkszám
SN059198
Gyártói cikkszám
6419505
Gyártói típuskód
AWVL 16 FT
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-90 mm
Szélesség:
220 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Állítható fali konzol könnyű kivitel B160mm mer thorg