OBO - Állítható sarokidom 0-101 gyorsösszekötővel 60x400 V2A SN059207 - 6040528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992325
Sonepar cikkszám
SN059207
Gyártói cikkszám
6040528
Gyártói típuskód
RBMV 640 A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-101 gyorsösszekötővel 60x400