OBO - Állítható sarokidom 0-105 gyorsösszekötővel 60x150 SN059211 - 6040542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992363
Sonepar cikkszám
SN059211
Gyártói cikkszám
6040542
Gyártói típuskód
RBMV 615 VA 4571
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-105 gyorsösszekötővel 60x150