Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-110 gyorsösszekötővel 60x600 V4A SN059216 - 6040552

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992417

Sonepar cikkszám

SN059216

Gyártói cikkszám

6040552

Gyártói típuskód

RBMV 660 A4

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alsó perforáció:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-110 gyorsösszekötővel 60x600